DIETZEL - DIE079419 Kabelschelle, fA1/4r A48-52mm, C-Profil - 079419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 48...52 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794190
Artikelnummer
DIE079419
Herstellernummer
079419
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
48...52 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohre (metrisch):
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


