Startseite

DIETZEL - DIE079410 Kabelschelle, fA1/4r A˜12-16mm, C-Profil - 079410

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079410 Kabelschelle, fA1/4r A˜12-16mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794107

Artikelnummer

DIE079410

Herstellernummer

079410

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 16 H-VA Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=46mm