DIETZEL - DIE079409 Kabelschelle, fA1/4r A8-12mm, C-Profil,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 8...12 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794091
Artikelnummer
DIE079409
Herstellernummer
079409
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
8...12 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


