DIETZEL - DIE079408 Kabelschelle, fA1/4r A 52-56 mm, C-Prof - 079408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 52...56 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794084
Artikelnummer
DIE079408
Herstellernummer
079408
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
52...56 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


