Startseite

DIETZEL - DIE079396 Kabelschelle,fA1/4r A˜36-40mm,C-Profil,S - 079396

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079396 Kabelschelle,fA1/4r A˜36-40mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579793964

Artikelnummer

DIE079396

Herstellernummer

079396

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

36...40 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 40/2 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=117mm