Startseite

DIETZEL - DIE079395 Kabelschelle,fA1/4r A˜32-36mm,C-Profil,S - 079395

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079395 Kabelschelle,fA1/4r A˜32-36mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579793957

Artikelnummer

DIE079395

Herstellernummer

079395

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

32...36 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 36/2 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=109mm