Startseite

DIETZEL - DIE079394 Kabelschelle,fA1/4r A˜28-32mm,C-Profil,S - 079394

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079394 Kabelschelle,fA1/4r A˜28-32mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918018793

Artikelnummer

DIE079394

Herstellernummer

079394

Hersteller

DIE

Spannbereich:

28...32 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 32/2 AC-E Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=101mm