Startseite

DIETZEL - DIE079391 Kabelschelle,fA1/4r A˜16-20mm,C-Profil,S - 079391

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079391 Kabelschelle,fA1/4r A˜16-20mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918018403

Artikelnummer

DIE079391

Herstellernummer

079391

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

16...20 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 20/2 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=75mm