Startseite

DIETZEL - DIE079387 Kabelschelle,fA1/4r A˜48-52mm,C-Profil,S - 079387

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079387 Kabelschelle,fA1/4r A˜48-52mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918017864

Artikelnummer

DIE079387

Herstellernummer

079387

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

48...52 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 52 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 49-52mm, Höhe=90mm