DIETZEL - DIE079386 Kabelschelle,fA1/4r A44-48mm,C-Profil,S - 079386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918017826
Artikelnummer
DIE079386
Herstellernummer
079386
Hersteller
DIE
Spannbereich:
44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


