DIETZEL - DIE079384 Kabelschelle,fA1/4r A36-40mm,C-Profil,S - 079384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 36...40 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918018663
Artikelnummer
DIE079384
Herstellernummer
079384
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
36...40 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


