Startseite

DIETZEL - DIE079378 Kabelschelle,fA1/4r A˜12-16mm,C-Profil,S - 079378

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079378 Kabelschelle,fA1/4r A˜12-16mm,C-Profil,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918017451

Artikelnummer

DIE079378

Herstellernummer

079378

Hersteller

DIE

Spannbereich:

12...16 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 16 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=46mm