Startseite

DIETZEL - DIE079377 Kabelschelle, fA1/4r A˜8-12mm, C-Profil, - 079377

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079377 Kabelschelle, fA1/4r A˜8-12mm, C-Profil,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918017390

Artikelnummer

DIE079377

Herstellernummer

079377

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 12 AC-VA Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=41mm