Startseite

DIETZEL - DIE079191 Rinnenreduzierung,links,int.Verbindern, - 079191

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079191 Rinnenreduzierung,links,int.Verbindern,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579791915

Artikelnummer

DIE079191

Herstellernummer

079191

Hersteller

DIE

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RR 110-20S/10LI Rinnenreduzierung senzimierverzinktB=0,2m H=110mm