Startseite

DIETZEL - DIE079035 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 25 mm, - 079035

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079035 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 25 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085702

Artikelnummer

DIE079035

Herstellernummer

079035

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 8X25E Unterlegscheibe Edelstahl