Startseite

DIETZEL - DIE079033 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 18 mm, - 079033

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079033 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 18 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085771

Artikelnummer

DIE079033

Herstellernummer

079033

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

6.4 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Außendurchmesser:

18 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 6X18E Unterlegscheibe Edelstahl