Startseite

DIETZEL - DIE079031 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜12,5mm, - 079031

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079031 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜12,5mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Außendurchmesser - 12.5 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082336

Artikelnummer

DIE079031

Herstellernummer

079031

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

6.4 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Außendurchmesser:

12.5 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 6X12E Unterlegscheibe Edelstahl