Startseite

DIETZEL - DIE079028 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜40mm, i - 079028

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079028 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜40mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081377

Artikelnummer

DIE079028

Herstellernummer

079028

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Innendurchmesser:13 mm, Außendurchmesser:40 mm, Stärke:3 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):12