DIETZEL - DIE079026 Unterlegscheibe, groA, auAen A 30 mm, - 079026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10.5 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 30 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
4040918085764
Artikelnummer
DIE079026
Herstellernummer
079026
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
30 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
2.5 mm
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


