Startseite

DIETZEL - DIE079025 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 21 mm, - 079025

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079025 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 21 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081728

Artikelnummer

DIE079025

Herstellernummer

079025

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Außendurchmesser:

21 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 10X21E Unterlegscheibe Edelstahl