Startseite

DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜21mm, i - 079024

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜21mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081865

Artikelnummer

DIE079024

Herstellernummer

079024

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

21 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Innendurchmesser:10,5 mm, Außendurchmesser:21 mm, Stärke:2 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):10