Startseite

DIETZEL - DIE079003 Schutzkappe, Profil U50, 50 mm, PolyAth - 079003

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079003 Schutzkappe, Profil U50, 50 mm, PolyAth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918094193

Artikelnummer

DIE079003

Herstellernummer

079003

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

SU 50/36 Schutzkappe aus PVC für Steigtrassen