Startseite

DIETZEL - DIE078934 Steigetrasse, mittelschwer, 500x3000 mm, - 078934

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078934 Steigetrasse, mittelschwer, 500x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918098122

Artikelnummer

DIE078934

Herstellernummer

078934

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

19200 mm²

STU 50-05-3F Steigtrasse mittelschwer tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,5m