DIETZEL - DIE078933 Steigetrasse, mittelschwer, 500x3000 mm, - 078933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
4040918107275
Artikelnummer
DIE078933
Herstellernummer
078933
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
19200 mm²


