DIETZEL - DIE078928 Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm, - 078928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 3000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
4040918097613
Artikelnummer
DIE078928
Herstellernummer
078928
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
3000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
11500 mm²