Startseite

DIETZEL - DIE078927 Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078927 Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918107237

Artikelnummer

DIE078927

Herstellernummer

078927

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

11500 mm²

STU 50-03-3E Steigtrasse mittelschwer Edelstahl L= 3m B= 0,3m