DIETZEL - DIE078926 Steigetrasse, mittelschwer, 210x6000 mm, - 078926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 6000 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
4040918096876
Artikelnummer
DIE078926
Herstellernummer
078926
Hersteller
DIE
Breite:
210 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
6000 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8080 mm²