Startseite

DIETZEL - DIE078879 Sprosse, leicht, 593x40 mm, inkl. 2x SES - 078879

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078879 Sprosse, leicht, 593x40 mm, inkl. 2x SES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 593 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099068

Artikelnummer

DIE078879

Herstellernummer

078879

Hersteller

DIE

Breite:

593 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STLS 06F Sprosse leicht tauchfeuerverzinkt B= 0,593m