Startseite

DIETZEL - DIE078864 Sprosse,schwer,dopp.,800mm,2xFRS10x30F/2 - 078864

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078864 Sprosse,schwer,dopp.,800mm,2xFRS10x30F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099518

Artikelnummer

DIE078864

Herstellernummer

078864

Hersteller

DIE

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STISD 08F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,8m