Startseite

DIETZEL - DIE078862 Sprosse,schwer,dopp.,600mm,2xFRS10x30F/2 - 078862

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078862 Sprosse,schwer,dopp.,600mm,2xFRS10x30F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099495

Artikelnummer

DIE078862

Herstellernummer

078862

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STISD 06F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,6m