Startseite

DIETZEL - DIE078861 Sprosse,schwer,dopp.,500mm,2xFRS10x30F/2 - 078861

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078861 Sprosse,schwer,dopp.,500mm,2xFRS10x30F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099471

Artikelnummer

DIE078861

Herstellernummer

078861

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STISD 05F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,5m