Startseite

DIETZEL - DIE078860 Sprosse,schwer,1200mm,2x FRS 10x30F/2x S - 078860

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078860 Sprosse,schwer,1200mm,2x FRS 10x30F/2x S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099426

Artikelnummer

DIE078860

Herstellernummer

078860

Hersteller

DIE

Breite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 12F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 1,2m