Startseite

DIETZEL - DIE078858 Sprosse,schwer,1000mm,2x FRS 10x30F/2x S - 078858

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078858 Sprosse,schwer,1000mm,2x FRS 10x30F/2x S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099389

Artikelnummer

DIE078858

Herstellernummer

078858

Hersteller

DIE

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 10F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 1m