Startseite

DIETZEL - DIE078856 Sprosse,schwer,800mm,2x FRS 10x30F/2x SE - 078856

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078856 Sprosse,schwer,800mm,2x FRS 10x30F/2x SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099341

Artikelnummer

DIE078856

Herstellernummer

078856

Hersteller

DIE

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 08F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,8m