Startseite

DIETZEL - DIE078854 Sprosse,schwer,600mm,2x FRS 10x30F/2x SE - 078854

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078854 Sprosse,schwer,600mm,2x FRS 10x30F/2x SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099303

Artikelnummer

DIE078854

Herstellernummer

078854

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 06F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,6m