Startseite

DIETZEL - DIE078853 Sprosse,schwer,500mm,2x FRS 10x30F/2x SE - 078853

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078853 Sprosse,schwer,500mm,2x FRS 10x30F/2x SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099280

Artikelnummer

DIE078853

Herstellernummer

078853

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STIS 05F Sprosse schwer tauchfeuerverzinkt B= 0,5m