DIETZEL - DIE078845 Steigetrasse,schwer,beidseit. Kabellegun - 078845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918063915
Artikelnummer
DIE078845
Herstellernummer
078845
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
900 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
55400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt