DIETZEL - DIE078841 Steigetrasse,schwer,beidseit. Kabellegun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918063878
Artikelnummer
DIE078841
Herstellernummer
078841
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
30800 mm²


