DIETZEL - DIE078840 Steigetrasse,schwer,1200x6000mm,inkl. 2x - 078840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 6000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
4040918063854
Artikelnummer
DIE078840
Herstellernummer
078840
Hersteller
DIE
Breite:
1200 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
6000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
73900 mm²


