DIETZEL - DIE078835 Steigetrasse,schwer,700x6000mm,inkl. 2x - 078835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 6000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
4040918063755
Artikelnummer
DIE078835
Herstellernummer
078835
Hersteller
DIE
Breite:
700 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
6000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
43100 mm²


