DIETZEL - DIE078834 Steigetrasse,schwer,600x6000mm,inkl. 2x - 078834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918063731
Artikelnummer
DIE078834
Herstellernummer
078834
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36900 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt