Startseite

DIETZEL - DIE078833 Steigetrasse,schwer,500x6000mm,inkl. 2x - 078833

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078833 Steigetrasse,schwer,500x6000mm,inkl. 2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918063717

Artikelnummer

DIE078833

Herstellernummer

078833

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

ST 81-05F Steigtrasse schwer tauchfeuerverzinkt L= 6m B= 0,5m