DIETZEL - DIE078826 Sechskantschraube, A 8 mm, 40 mm, SW 13 - 078826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081148
Artikelnummer
DIE078826
Herstellernummer
078826
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):8, Länge bis Unterkante Kopf:40 mm, Schlüsselweite:13 mm


