DIETZEL - DIE078824 Sechskantschraube, A 8 mm, 25 mm, SW 13 - 078824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918082268
Artikelnummer
DIE078824
Herstellernummer
078824
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


