DIETZEL - DIE078821 Sechskantschraube, A 8 mm, 16 mm, SW 13 - 078821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081469
Artikelnummer
DIE078821
Herstellernummer
078821
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Sechskantschraube, sendzimirverzinkt, M 8x16


