DIETZEL - DIE078818 Sechskantschraube, A 6 mm, 25 mm, SW 10 - 078818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081490
Artikelnummer
DIE078818
Herstellernummer
078818
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


