Startseite

DIETZEL - DIE078816 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 20 mm, SW 10 - 078816

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078816 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 20 mm, SW 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081483

Artikelnummer

DIE078816

Herstellernummer

078816

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Sechskantschraube, sendzimirverzinkt, M 6x20