DIETZEL - DIE078810 Sechskantschraube, A 12 mm, 40 mm, SW 1 - 078810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918082367
Artikelnummer
DIE078810
Herstellernummer
078810
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


