DIETZEL - DIE078804 Sechskantschraube, A 10 mm, 40 mm, SW 1 - 078804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081186
Artikelnummer
DIE078804
Herstellernummer
078804
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


