Startseite

DIETZEL - DIE078803 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 30 mm, SW 1 - 078803

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078803 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 30 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 15

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082220

Artikelnummer

DIE078803

Herstellernummer

078803

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

15

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 10X30F Sechskantschraube tauchfeuerverzinkt